そなえる.com
そなえる.comの その他防災用品
コレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
マルチポンチョ×10、マルチフード×10、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×10、非常用Oまるトイレ(携帯和式トイレ)×10、ポケットティッシュ×10、「トイレ救援セット搭載」掲示紙(多言語対応)、掲示紙用シール×4
注文コード
17504579
品番
CN-SYA-6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
運転中に起こるかもしれないもしもの事態に備える、ハンディBOX型防災グッズセット。
用途
災害対策、地震対策、車載用の防災用品として
セット内容
マルチポンチョ×10、マルチフード×10、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×10、非常用Oまるトイレ(携帯和式トイレ)×10、ポケットティッシュ×10、「トイレ救援セット搭載」掲示紙(多言語対応)、掲示紙用シール×4
幅(mm)
355
高さ(mm)
210
質量(g)
1810
奥行(mm)
100
注意
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません