そなえる.com
そなえる.comの 避難用品
そなえる.comの 非常用袋・セット
My絆BOXコレポ3個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
(BOX)紙(コートボール)
セット内容
ぬり絵BOX動物柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
仕様
特許庁意匠登録取得済 第1569338号
注文コード
17504640
品番
MYKA3-46
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お勧め防災チェックリストを参考に自分に合わせた中身を備えます。BOXの紐は状況に合わせて持ち方を変えられる3Way仕様。A4サイズですぐに持ち出せる場所へ保管。
用途
災害時の非常用持ち出しBOX、避難セット
仕様
特許庁意匠登録取得済 第1569338号
セット内容
ぬり絵BOX動物柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
材質
(BOX)紙(コートボール)
幅(mm)
315
高さ(mm)
225
質量(g)
770
奥行(mm)
90
関連資料:
(0.98MB)
(1.69MB)
(0.45MB)
注意
※水濡れ注意
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません