そなえる.com
そなえる.comの その他防災用品
備えるプラスBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17504710
品番
CNB54
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
災害時発生時のプライバシーとトイレ問題に備えます。特許庁意匠登録済 第1549389号
用途
屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策など使い方はいろいろです。
セット内容
マルチポンチョ×10,マルチフード×10
幅(mm)
190
高さ(mm)
210
質量(g)
920
奥行(mm)
100
注意
※可燃物ですので、火のそばで使用しないでください。直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うおそれがあります。幼児や子供だけでのご使用はおやめください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません