そなえる.com
そなえる.comの 非常用トイレ
非常用トイレセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×8、非常用Oまるトイレ×8
注文コード
17504737
品番
CNR8-57
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
備蓄品として、また、補充用としてもおすすめです。
用途
自宅避難時(断水時)の備蓄品。携帯トイレ防災用品。
セット内容
固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×8、非常用Oまるトイレ×8
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
質量(g)
460
奥行(mm)
130
注意
※凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません