理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の レーザ光吸収メガネ
レーザー用めがね RS-2400RN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ
ポリカハードコート透明
適合レーザーの種類
炭酸ガス
注文コード
17504755
品番
RS-2400RN(炭酸ガス/レンズ透明)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズ・適合レーザーの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
レーザー用保護メガネです。
質量(g)
42
フレーム
プラスチック
適合レーザーの種類
炭酸ガス
フレーム色
ブラウン
レンズ
ポリカハードコート透明
透過率(%)
91
サイズ(mm)
W142×H52
注意
※使用可能なレーザーの種類以外のレーザー光に使用しないでください。
※作業中にめがねを外さないでください。
※めがねを着用しても、絶対にレーザービームを直接覗き込まないでください。眼の障害やレンズが破損する場合があります。
※溶接用遮光メガネとして使用しないでください。
※一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生したりした場合は使用しないでください。