理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル RG-22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17504841
品番
RG-22(両面AFレンズ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
マスク、眼鏡併用可能です。
用途
オートクレーブ:病院、薬品会社用/両面AFレンズ:クリーンルーム、一般作業用
仕様
両面AFレンズ
材質
バンド:シリコン
質量(g)
113
レンズ
ポリカハードコートAF 2.2mm厚
サイズ(mm)
W180×H73