曜日別特売
BO-LKB(A)-2 ボビン TOWA JAPAN 17505416

ボビン

(56件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード17505416品番BO-LKB(A)-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途
各メーカー職業用ミシン用
幅(mm)11.8内径(Φmm)6.2直径(Φmm)20.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ミシン
サービス業

手持ちミシンの規格サイズなので、問題なく使用しています。
1個単位で買えるのも良し☆

2025-03-03
用途: 縫製用
その他業種

このところ、職業用ミシンのボビンが手芸店でとてもお高くなっていまして、1個単位で購入できるので助かります。

対象商品 : 75936752
2024-11-14
用途: 縫製時に使用
その他業種

規格サイズなので、難なく使用しています。
多めに買っても必要なモノなので、金額調整に利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17504996
2023-10-24
用途: シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

早急にお送りいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 17505014
2023-07-30
用途: JUKIミシンでの縫製に使用します。
その他業種

ボビンケースに丁度適合したので安心しました。未だ縫製はしてませんが使用できる筈です。早速の送付を有難うございました。

対象商品 : 17505154
2022-08-22
用途: 自作ワカサギ電動リールに
手稲渓仁会病院

大きさ的に自作ワカサギ電動リールのスプールのために購入しました。ぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 75936752
2022-09-17
用途: ジャノメミシン用です。

ジャノメミシンの水平薄型ボビンでステンレス製で丈夫そうなので購入しました。

対象商品 : 17505303
2021-11-25
用途: 工業用倍釜ミシン

BO-DBM(1)Nは穴あき溝無し。BO-DBM(2)Nは穴あき溝付き、BO-DBM(3)Nは穴無し。直径がBO-DBM(3)Nよりも0.1mm大きいですが、どれもTK-341Nで使えます。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする