エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
HUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17506119
品番
SW-HU251FLAFPRG
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。
用途
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。
非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。
フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。
つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
フルカバーフィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種
HUAWEI WATCH FIT 3