トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの USB充電/データ転送ケーブル
トライメイトの Type-Cケーブル
タイプCケーブルにもなるスマートフォン用ハンドストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17506311
品番
OFF-TCK001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タイプC-Cケーブルが内蔵されてるPD240 Wの高速充電が可能なスマートフォンハンドストラップです。
色
黒
質量(g)
約40
出力(W)
対応:240
全長(cm)
約40
転送速度(Mbps)
480