USBスピーカ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17506347 品番628421
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。
アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。
産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。

用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等 高さ(mm)24 質量(g)約90 最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5 保存温度(℃)-40〜+85 音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS) 動作温度(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50 防水IP55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする