セーブインダストリー
セーブインダストリーの 日用雑貨
セーブインダストリーの ラック・フック
ピタッと強力マグネットフック 3個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17506399
品番
SV-7961
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
キッチンツールや小物などの吊り下げ収納に!
用途
強力磁石でしっかり固定、取り外しが自由な磁石タイプ。
材質
スチール(ニッケルメッキ)、ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
25×25×43
質量(g)
37
耐荷重(kg)
【横向き時】2【吊り下げ時】7.5