アイ・エル・シー
アイ・エル・シーの 椅子
アイ・エル・シーの カウンターチェア
レジチェア ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17506575
品番
RC-33023BK
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長時間の脚負担を減らす ちょい腰掛けチェア。
用途
・レジ内で座った状態で作業を行いたい。
・複合施設の休憩スペースに。
・喫煙スペースでちょっと腰掛けたい。
・高い高さのカウンターで座って接客したい。
・催事や受付でその場で腰掛けたい。
・立ち仕事のような目線の高さで座りたい。
材質
支柱/スチール(粉体塗装)、座面/PVC
寸法(mm)
【座面】330×160×80
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×225×500〜770
注意
※座る向きにご注意ください。