PROST's
PROST'sの 溶接養生具(シート・フェンス等)
PROST'sの 溶接シート
PROST'sの カーボンシート
#200 カーボンクロス 3K 平織り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1シート(20cm)
注文コード
17506731
品番
c02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。業務用サイズを小分けにカット販売しております。
用途
補修
成分
カーボンクロス
厚さ(mm)
0.25
容量
20cm×20cm
質量(g)
8