画像準備中

TypeC マルチアダプター「TRIPLE RANGERS」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17506776 品番SD-UCRH3
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小型ボディでしっかり拡張
本製品は小型ボディでありながら、USB3.0の高速ポートを3ポート増設し、カードリーダーも増設が可能
USBAでもTypeCでも接続可能
本製品はUSBAポートでもTypeCポートにも対応しており、ノートパソコンでも、デスクトップでも接続可能
USB3.0の高速転送
本製品はUSB3.0の高速転送が可能です。実測値で約400MBオーバーの速度を実現しており、一般的なファイル転送で十分な速度を出すことができます。
※接続するストレージやメディアによって、転送速度が変わります。3つのUSB3.0に同時接続・同時利用が可能で、もちろんUSB2.0機器の混在利用も可能です。
SD/MicroSDカードに対応
本製品はSDカード/MicroSDカードスロットがついており、カードリーダー機能に対応しております。一眼デジタルカメラ、スマートフォンのデータをパソコンに移したりするのに便利です。またSDカードとMicroSDカード間のデータ複製や移動も可能です。
※SD-MicroSD間のデータ移動はパソコンを経由して行います。
コンパクトかつフルメタルボディ
本製品はコネクタもボディも硬度高い金属シェルボディを採用

寸法(mm)102×28×12 質量(g)54 対応OS【Windows】11/10/8.1/7 【MacOS】10.3〜 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB TypeA/C 容量(GB)512まで 対応SDカードSD/SDHC/SDXC 対応microSDカードMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC カードスロットSDカード/MicroSDカード USBUSB3.0×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする