ローリングメジャー逆回転

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪一輪車 注文コード17506828 品番IR-201C(2)逆回転
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車輪など4種類から選べます 他の種類を見る

機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。
各タイプ共、取り付けビス付き
IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示

用途
紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。
各種運動用具測長器での長さ計測。
仕様最大指示値:999m99cm 車輪径(Φmm)Φ200.0±0.1 車輪一輪車 回転方向逆回転 最大速度(m/min)40 始動トルク70gf・cm 最小単位(cm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする