HMF-051HS(2)逆回転 ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付 東京ニホス 17506871

HMF-051HS(2)逆回転 ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付 東京ニホス 17506871
HMF-051HS(2)逆回転 ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付 東京ニホス 17506871
HMF-051HS(2)逆回転 ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付 東京ニホス 17506871

ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード17506871品番HMF-051HS(2)逆回転
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。
各タイプ共、取り付けビス付き
車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。
測定距離は見やすい数字表示です。

仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする