※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード17507020品番TO-336
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,850販売価格(税別)
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。
付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし
【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし