TO-339 逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ) 17507047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径20(Rc3/4×G3/4)
内容量1個注文コード17507047品番TO-339
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。
付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。

仕様内ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)74.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径20(Rc3/4×G3/4)流量(L/min)(参考値)60.7(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする