TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ドライバー/ビット
TAKAGI(高儀)の ドライバー
TAKAGI(高儀)の ラチェットドライバー
T型ラチェットハンドルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17507345
品番
TRS-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ラクラク作業ラチェット式
力を入れやすいT型ハンドル
用途
家具の組み立てなどに
付属品
●T型ラチェットハンドル ●ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6 ●六角ビット:2.5/3/4/5/6mm
仕様
ビットホルダー付