TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の バイス/クランプ/ハンドプレス
TAKAGI(高儀)の クランプ
TAKAGI(高儀)の スプリングクランプ
バネクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17507361
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き
バネ式で作業がラク!
様々な用途で使用可能!
用途
木工・大工作業、仮留めに
一般クラフト、袋留めに
付属品
●3個入
材質
本体/カーボン鋼、咥え部/EVA樹脂
幅(mm)
最大口開き:約25