SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソーブレードスピード金属解体用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
17507668
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途
厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質
バイメタル材
全長(mm)
250
山数
9/12山/インチ
板厚(mm)
1.3
材質(刃)
コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
刃渡り(mm)
230