排気弁付き防臭作業マスクN95 3Dタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード17507711 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

粉じんの吸入防止に!
活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト!
コンパクトで携帯に便利!
立体型だからぴったりフィット!
静電フィルター:チリ・ほこりをしっかりキャッチ
安心の6層構造
米国規格N95合格品
着用時のゴムひも調節クリップ付き!
排気弁付き

用途
清掃作業に
花粉対策に
付属品調節グリップ 材質マスク:不織布 排気弁材質:ABS 調節クリップ:ポリプロピレン 質量(g)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする