TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 筆記用具
TAKAGI(高儀)の マーカー/蛍光ペン
TAKAGI(高儀)の 油性マーカー
極上ペイントマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
17507738
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
濃く、鮮やかに、長く書ける!
ほかにはない書き味を実現
用途
金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに
付属品
5本パック
色
蛍光ピンク
タイプ
不透明・油性
線幅(mm)
2
線の太さ
中字