SHARE LINK 充電式ヒートガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17507826 品番SL-HG550-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える

用途
熱収縮チューブの加工に
シュリンクフィルムの収縮に
塗装や接着剤・シール剥がしに
塩ビパイプ等の曲げ加工に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
コード長さ(m)
約1.8
バッテリーパック(SL-185BP-A)
寿命
期待:5年
充電器(SL-18SBC-A)
付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1 仕様本体(SL-HG550-A) 質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く 容量4.0Ah 72Wh 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 温度(℃)熱風:約550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 連続使用時間(分)約15 充電時間約120分 電池リチウムイオン電池 使用環境温度(℃)5〜40 充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A モーター電圧(V)DC18 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17507826 SL-HG550-AS 53716943 MOKHG-18.0Li 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 1台 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする