※使用例

SR-CCPF-02-B ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業 17507948 SR-CCPF-02-B ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業 17507948

ロボット用はんだごてクリーナーRudra2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17507948 品番SR-CCPF-02-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。
ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。
設置角度はネジで変更ができます。(0°〜15°)
完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。
マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。

用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用 幅(mm)156 高さ(mm)150 奥行(mm)120
関連資料:(1.17MB)(1.13MB)(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする