OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 釘
OHSATO(大里)の バラ釘
OHSATO(大里)の 特殊釘その他釘
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(220本)
注文コード
17508115
品番
#14x38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
フロアー材を貼る時に使用する釘です。
頭部をポンチで打ち込みます。
用途
木下地材+フロアー材
材質
鉄
長さ(mm)
38
品番
HP-411
仕上
クロメートめっき
線径(mm)
2.1
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。