OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 釘
OHSATO(大里)の バラ釘
OHSATO(大里)の 特殊釘その他釘
カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(135本)
注文コード
17508201
品番
K-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途
接着施工に。
材質
鉄
長さ(mm)
22
品番
HP-495
仕上
三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.81
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。