曜日別特売
4721-75/2-No.60 キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品] 17508408

キングスター ミシン刺しゅう糸

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は番手・長さ・色番など1840種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
番手
60
長さ(m)
3000
色番
117
注文コード
17508408
品番
4721-75/2-No.60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。
このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。

用途
ミシン刺しゅう
長さ(m)
3000
針規格
9~11
色番
117
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
38
構成
83dtex 1×2
番手
60
繊度(dtex)
170
伸長力(N)[gf]
5.8[590]
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※金銀糸・アルミカラー糸は、漂白剤のご使用は避けてください。ゴム製品、ウレタン製品、皮革等の硫化物に近づけないでください。酸化して黒ずみの原因になります。干す際は、日光・蛍光灯の長時間直射はさけ陰干しにしてください。直接肌に触れる箇所へのご使用は避けてください。新生児、乳児、幼児(0~36か月)用品には使用しないでください。
※金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類IIを取得しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17508198
2026-05-22
用途: 家庭用刺繍ミシン
製造業

シルバー色が欲しくて選びました。
糸帳がないので画像を見て購入しました。
とてもわかりにくいです。
拡大できればよいと思います。
思っていたものより少々薄い色ですが、とても綺麗な仕上りです。キングスターにしてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 17508408
2026-05-22
用途: 家庭用刺繍ミシン
製造業

ゴールド色が欲しくて購入しました。
画像を拡大できればよいと思います。
色番号読み取り大変です。
しかしとても綺麗に仕上がります。
とても良い糸です。

対象商品 : 17510982
2019-01-19
用途: ネーム刺繍
卸売・小売業

発色がとてもよいので使いやす、耐久力もあり重宝しております。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする