OHSATO(大里)
カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
品番
大里:559-348
注文コード
17508560
品番
14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄+塩化ビニール
色
白
品番
大里:559-348
種類
ヒートン
線径(Φmm)
5
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。