日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 補修・シーリングテープ
日東エルマテリアルの 金属テープ
アルミガラスクロステープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
17508587
品番
AG-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質
基材:アルミ箔+ガラスクロス
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.18
色
シルバー
質量(g)
210
長さ(m)
30
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応