カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
KSセフティーボンベカート4輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17508630
品番
KS-O-AP20(仕切り板あり)
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
転落防止、安全性抜群寿司用製品です。
酸素、アセチレン(LP20kg)兼用
容器の入替、低床構造で楽に行えます。
軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)
架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)
タイプ
仕切り板あり
キャスター(mm)
130(自在、固定S付)
耐荷重(kg)
350
本体質量(kg)
23
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ガスボンベは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません