曜日別特売
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675

 

RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675
RS-EC5-U3AC アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム 17508675

アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17508675品番RS-EC5-U3AC
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

SATA内蔵ドライブをUSB3.0で外付ドライブに変換できる5インチドライブケース

用途
選定した内蔵ドライブを外付け化できるドライブケース
重要情報の保管に光ディスクを活用
ドライブの回転振動を減衰させる制振強化設計
USBケーブルで簡単接続
セット内容製品本体、USB3.0ケーブル(約100cm)、AC電源ケーブル、5インチドライブ取り付け用ネジ、ゴム足、光学ドライブ取付用制振材、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体前面)、鋼板(筐体、内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(g)約3,000対応OSWindows 11、Windows 10 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB Type-A(Standard)を装備したWindows PC外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192× 274×60電源電圧(V)[入力]AC 100 50/60Hz、[出力]DC +5 2.0A DC +12V 2.0Aコネクタ接続:[対パソコン]USB3.0 Standard-B、[対デバイス]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 ※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。インターフェイスバス:[対パソコン]USB3.0、[対デバイス]SATAデータ転送速度(理論値)[対パソコン]5Gbps/480Mbps、[対ドライブ]3Gbps/1.5GbpsUSBクラス:USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする