アース・クリアノッカー テープ50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17509768 品番4901080665218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高機能性透明防虫フィルム。
必要分だけカットし貼るだけ簡単。
虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口に貼って使用。
不快害虫用
【使用期間】約90日(使用環境により異なります)
【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ
【内容量】1巻:50mm×10m

適合害虫
ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ
用途不快害虫用防虫剤 成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン) 種別テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×105 使用場所虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口 使用期間約90日(使用環境により異なります)
注意
※使用方法を厳守し、防虫用途以外には使用しないこと。
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、本品の処理作業には従事しないこと。
※本品に触れた手で目をこすらないこと。
※本品を取り扱った後は石けんと水で手をよく洗うこと。
※本品を多量に、あるいは頻繁に取り扱う場合はゴム手袋を着用すること。
※万一、本品の取り扱いにより、身体に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の診療を受けること。その際は本品がピレスロイド系の薬剤を使用していることを医師に告げること。
※変形や変質の原因となるので、高温になるところには処理しないこと。
※幼小児が触れたり、いたずらしたりする場所には処理しないこと。
※処理面によっては、糊残りによる汚染、損傷が生じる場合があるため、あらかじめ目立たない部分で試してから使用すること。
※直射日光の当たるところや高温になるところを避け、幼小児の手の届かない涼しいところに保管すること。
※食品、食器、飼料などと区別して保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする