消臭楽園プロクリンジェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード17509777 品番4901080662217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

瞬間消臭剤
植物由来の消臭成分配合
無香料・速乾性
【品名】消臭剤
【用途】空間用
●瞬間消臭剤
●植物由来の消臭成分配合
●無香料・速乾性
【品名】消臭剤
【用途】空間用

用途
空間用消臭剤
空間用
使用方法
●必ず空間に向けて噴射してください。
●使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
●噴射レバーを引き、6畳(約10平方メートル)程度の空間あたりに約3秒間噴射してください。大きな空間やニオイの強い場合は、適宜、噴射時間を延長してください。
●1回3秒の噴射で、約70回使えます。
【使用場面】部屋の空間、ロッカー・クローゼット、くつばこ、タバコ、トイレ
成分植物抽出物、エタノール、界面活性剤 容量450mL シリーズEARTH PROFESSIONAL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 香り無香料 危険等級U 使用場所部屋の空間、ロッカー・クローゼット、くつばこ、タバコ、トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量225mL 危険物の性状水溶性
注意
※【使用に際しての注意】
※皮膚、飲食物、食器、おもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、観賞植物、絵画などの美術品にかからないようにすること。
※変色のおそれがあるので、白地や淡い色の繊維製品、革製品、家具、床材、白木、桐、水性ワックスやニスなどの塗り物、アクリルやスチロール製のプラスチック製品などに直接噴射しないこと。
※【使用中及び使用後の注意】
※噴射中は噴射する人以外の人の入室を避けること。
※人体に向けて噴射しないこと。
※【安全対策】
※使用前に取扱説明書を入手すること。
※全て安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
※使用時に、飲食又は喫煙しないこと。
※屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
※熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
※裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
※粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
※取扱い後は眼や手をよく洗うこと。
※使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
※【応急措置】
※吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
※気分が悪いときは医師に連絡すること。
※眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
※ばく露又はばく露の懸念がある場合は、医師の診察、手当てを受けること。
※気分が悪いときは、医師の診察、手当てを受けること。
※眼の刺激が続く場合は、医師の診察、手当てを受けること。
※暖房器具(ファンヒーターなど)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
※缶のさびを防ぐため、水まわりや湿気の多い場所に置かないこと。
※【保管】
※換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
※施錠して保管すること。
※日光から遮断し、40度以上の温度にばく露しないこと。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする