20-152010 テープシール (JIS規格品) 日本バルカー 17509865

テープシール (JIS規格品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(12巻)
テープ長さ(m)10
テープ幅(mm)20
内容量1箱(12巻)注文コード17509865品番20-152010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。
作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。
優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。

用途
水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
使用温度範囲(℃)-100~+260テープ幅(mm)20基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
注意
※引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする