テープシール (JIS規格品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 17509881 品番 20-202510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。
作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。
優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。

用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 使用温度範囲(℃)-100〜+260 テープ幅(mm)25 基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE) テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-100〜+260 特性耐薬品
注意
※引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする