TD-902C レベル傾斜ステージ 中央精機 17510258

TD-902C レベル傾斜ステージ 中央精機 17510258
TD-902C レベル傾斜ステージ 中央精機 17510258

レベル傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
テーブル幅(mm)90
テーブル長さ(mm)90
耐荷重(N)39.2
内容量1台注文コード17510258品番TD-902C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。
傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。
顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。

種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm(1目盛約58″)耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CMS-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量約0° / (ツマミ1回転)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする