曜日別特売
CDQSB25-30DM-M9BVSDPC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC 17515881

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード17515881品番CDQSB25-30DM-M9BVSDPC
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドストローク長さの許容差0~+1.4磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする