10-AFM40-04-J-D 10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC 17521090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2流れ方向左→右ボディサイズ40注文コード17521090品番10-AFM40-04-J-D
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,702
販売価格(税別)
6,093
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位MPa / ℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
関連資料:カタログ(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする