カイダーベースボード工業
バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ローズグレイ
W-6
HCOC-1
アイボリー
ヒッコリー
シカモア
アッシュ
ナチュラル
バーチ
チーク
グレイシュ
ゴールデンブラウン
ブラックウォールナット
ビターブラウン
メープル
クラシックヘイズウッド
ローズグレイ
エスケイプ
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17523357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)
1800
寸法(mm)
28×15.3
色
ローズグレイ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません