※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)の ビニールテープ電装・ハーネス
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17523585
品番
51036-09-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途
自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
仕様
消音効果(LV313):classA
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
25
内容
32(巻)
破断伸度(%)
40
耐熱温度(℃)
(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)
260
耐摩耗性
classD(10mmマンドレル、LV313)
巻戻し力
classD
引張強度(N/cm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱