グリーンクロス
防犯標識 CPS-11 落書き禁止 黄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
取付方式
四隅穴
幅(mm)
300
注文コード
17523646
品番
CPS-H11_300×600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
壁やシャッターへの落書き防止に。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
600
取付方式
四隅穴
表示内容
落書き禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません