曜日別特売
CPS-H10S_225×300 防犯標識 CPS-10 落書き禁止 黒 グリーンクロス 17523716

防犯標識 CPS-10 落書き禁止 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚取付方式ステッカー幅(mm)225注文コード17523716品番CPS-H10S_225×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途
壁やシャッターへの落書き防止に。
材質塩ビステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.1高さ(mm)300取付方式ステッカー表示内容落書き禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする