開閉注意マグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17523926 品番6300066068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

扉の開閉の際に、向こう側を通行中の方にぶつからないように注意を促せます。何気なく開けてしまう扉にぶつかる事故防止効果が見込めます。

用途扉開閉時の事故防止に。 材質マグネット 幅(mm)100 厚さ(mm)1 高さ(mm)100 取付方式マグネット 表示内容開閉注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする