グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
開閉注意マグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17523951
品番
6300066070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉の開閉の際に、向こう側を通行中の方にぶつからないように注意を促せます。何気なく開けてしまう扉にぶつかる事故防止効果が見込めます。
用途
扉開閉時の事故防止に。
材質
マグネット
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
色
黒
高さ(mm)
100
取付方式
マグネット
表示内容
開閉注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません