メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-284U
0.5インチ径パイプクランプとオス側ラチェットアダプター
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無し
重量[グラム]:445
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:ラチェットオス側
内容量[数量]:1個
付属品:3/8inch-16 x 3inchヘックスボルト x1、3/8inchステンレスワッシャー x1、1.25inchナイロンワッシャー x1、3/8inch-16ノブ
使用上の注意:※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
商品区分:ラチェットアダプター
関連商品:品番:P121-5453