ラチェットアダプター メス側 5x5inchベース RAM-282U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17524721 品番RAM-282U
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-282U
5インチ四方の取付けプレート部を持つメス側ラチェットアダプター
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無し
重量[グラム]:499
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:ラチェットメス側
内容量[数量]:1個
使用上の注意:※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
商品区分:ラチェットアダプター
関連商品:品番:P117-0818

仕様ラチェットメス側 適合関連商品品番:P117-0818 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズボール無し 区分ラチェットアダプター 質量(g)499
注意
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする