荷掛フック CAPSTAN ブラス OTS009R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525351 品番OTS009R
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS009R
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:取付ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
備考:リアショック上部に装着

付属品取付ステンレスボルト 材質真鍮 ブラス 備考リアショック上部に装着 製法CNC削り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする