メーター移設キット ZMS-001

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525615 品番ZMS-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZMS-001
販売備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。XL1200XS取付可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 10-21
ハーレー[HARLEY] XL1200XS [フォーティーエイトスペシャル] 18-20
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ
加工[有/無]:14モデル以降は要配線加工
付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書
備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。

付属品取付パーツ一式 取扱い説明書 材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ ブラック 備考14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。 加工[有/無]14モデル以降は要配線加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする