メーター移設キット ZMS-004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525631 品番ZMS-004
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZMS-004
販売備考:23-24年モデル【8BK-MC49】適合、25年モデルは未確認です。 純正メーターを移設するキットです。配線加工不要 専用ハンドルアッパークランプ付属
適合情報:
ホンダ[HONDA] REBEL250 [2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] REBEL500 [2BL-PC60] 17-23
ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ
加工[有/無]:無
付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書

付属品取付パーツ一式 取扱い説明書 材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ ブラック 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする